大黒屋ホールディングス(森電機)
耐圧防爆型プラグ
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。
内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
極数
3
仕様
(遮断方式)インターロックスイッチ
サイズ
コンセントハブ:G3/4(22)
定格電圧(V)
250
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44422106
TKB-329K
30
250
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
44422115
TKC-214
15
250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください