曜日別特売

防水型プラグ

防水型プラグ - 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ - 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ - 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ - 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ - 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ - 大黒屋ホールディングス(森電機)

森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。

内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
極数
適合ケーブル外径(Φmm)
適合ボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44422203170215125211.0EA/EB
3,300
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
44422219170415125211.0EB/EA
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44422228531415250311.0EB
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
44422194170115250211.0EA/EB/埋込用スイッチボックス
3,300
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
44422237594120250415.5KB
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
44422246594330250420KB
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4442223759418892358159415941 防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 88923581防水型プラグ大黒屋ホールディングス(森電機)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
4442224659438848872359435943 防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 88488723防水型プラグ大黒屋ホールディングス(森電機)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする