曜日別特売

耐圧防爆アダプター

耐圧防爆アダプター - 島田電機耐圧防爆アダプター - 島田電機耐圧防爆アダプター - 島田電機耐圧防爆アダプター - 島田電機耐圧防爆アダプター - 島田電機耐圧防爆アダプター - 島田電機耐圧防爆アダプター - 島田電機耐圧防爆アダプター - 島田電機

本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L(mm)
質量(kg)
段数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46386647SA28-16(N1)PF1、(N2)PF1/21635382021260.12
800799
799
879(税込)
当日出荷
46386665SA36-16(N1)PF1-1/4、(N2)PF1/21646502021260.213
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46386674SA36-22(N1)PF1-1/4、(N2)PF3/424.146502021260.172
1,3001,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り3点です
46386699SA42-22(N1)PF1-1/2、(N2)PF3/424.150542021260.253
1,8001,788
1,788
1,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
46386708SA42-28(N1)PF1-1/2、(N2)PF130.350542021260.192
1,8001,788
1,788
1,967(税込)
当日出荷
46386717SA42-36(N1)PF1-1/2、(N2)PF1-1/43950502021260.121
1,7001,688
1,688
1,857(税込)
当日出荷
46386726SA54-28(N1)PF2、(N2)PF130.363632021260.43
2,4002,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46386735SA54-36(N1)PF2、(N2)PF1-1/43963672021260.292
2,4002,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
46386744SA54-42(N1)PF2、(N2)PF1-1/244.863672021260.241
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46386753SA70-36(N1)PF2-1/2、(N2)PF1-1/43977802228260.663
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
46386769SA70-42(N1)PF2-1/2、(N2)PF1-1/244.877802222280.62
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
46386778SA70-54(N1)PF2-1/2、(N2)PF256.777802222280.431
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
46386638SA22-16(N1)PF3/4、(N2)PF1/21632352219250.051
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46386656SA28-22(N1)PF1、(N2)PF3/424.135382021260.071
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46386683SA36-28(N1)PF1-1/4、(N2)PF130.346502021260.121
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46386638SA22-1637147896SA22-16SA22-16 アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機 37147896アダプター(耐圧防爆構造)島田電機1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
46386656SA28-2237148203SA28-22SA28-22 アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機 37148203アダプター(耐圧防爆構造)島田電機1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
46386683SA36-2837147905SA36-28SA36-28 アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機 37147905アダプター(耐圧防爆構造)島田電機1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする