耐圧防爆ケーブルグランド固定

耐圧防爆ケーブルグランド固定 - 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド固定 - 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド固定 - 島田電機
規格d2表面処理ニッケルメッキ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
寸法S(mm)
寸法B1(mm)
寸法C1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C2(mm)
寸法L(mm)
質量(kg)
材質
適合ケーブル
寸法S1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46387076SBM-36B-1PF11/4-50585054900.7本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)24~25mm25
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
46387085SBM-36B-2PF11/4-50585054900.7本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)23~23.9mm25
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
46387094SBM-36B-3PF11/4-50585054900.7本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)22~22.9mm25
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
46387103SBM-36B-4PF11/4-50585054900.7本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)21~21.9mm25
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
46387119SBM-36B-5PF11/4-50585054900.7本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)20~20.9mm25
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
46386796SBM-16B-1PF1/2163034.63538780.2本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)11~12mm-
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386805SBM-16B-2PF1/2163034.63538780.2本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)10~10.9mm-
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386814SBM-16B-3PF1/2163034.63538780.2本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)9~9.9mm-
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386823SBM-16B-4PF1/2163034.63538780.2本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)8~8.9mm-
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386839SBM-16B-5PF1/2163034.63538780.2本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)7~7.9mm-
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386918SBM-22B-1PF3/4-3338.14144790.3本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)15~16mm18
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386927SBM-22B-2PF3/4-3338.14144790.3本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)14~14.9mm18
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386936SBM-22B-3PF3/4-3338.14144790.3本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)13~13.9mm18
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386945SBM-22B-4PF3/4-3338.14144790.3本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム(範囲)12~12.9mm18
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386787SBM-16BPF1/2163034.63538780.2本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム--
2,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386909SBM-22BPF3/4-3338.14144790.3本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム-18
2,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
46387006SBM-28BPF1204046.24154910.5本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム--
3,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
46387067SBM-36BPF11/4-50585054900.7本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム-25
4,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
46387155SBM-42BPF11/22556655665930.8本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム--
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
46387173SBM-54BPF2256878.56878.5931本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム--
10,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
46387198SBM-70BPF2 1/230859885981252.4本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム--
20,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
46387216SBM-82BPF33098113981131253.5本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム--
35,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
46387234SBM-92BPF3 1/2301101271101271335.3本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム--
47,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
46387259SBM-104BPF4301241431241431336.4本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム--
55,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46386796SBM-16B-118832817SBM-16B-1SBM-16B-1 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 18832817パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
46386805SBM-16B-218832808SBM-16B-2SBM-16B-2 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 18832808パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
46386814SBM-16B-337147862SBM-16B-3SBM-16B-3 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 37147862パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
46386823SBM-16B-418832792SBM-16B-4SBM-16B-4 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 18832792パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
46386839SBM-16B-518832783SBM-16B-5SBM-16B-5 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 18832783パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機1個
2,498
欠品中
税込2,748
注文コードが変更になりました
46386918SBM-22B-118832862SBM-22B-1SBM-22B-1 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 18832862パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46386927SBM-22B-218832853SBM-22B-2SBM-22B-2 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 18832853パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46386936SBM-22B-337147871SBM-22B-3SBM-22B-3 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 37147871パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46386945SBM-22B-418832844SBM-22B-4SBM-22B-4 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 18832844パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする