曜日別特売

耐圧防爆クローズアッププラグ

耐圧防爆クローズアッププラグ - 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ - 島田電機
材質アルミ合金ダイカスト表面処理ジンカート(黒)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
ねじ
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46387277SBPN-160.0120PF 1/21528
400
399
439(税込)
当日出荷
46387286SBPN-220.0222PF 3/41633
500
499
549(税込)
当日出荷
46387295SBPN-280.0325PF 11940
700
699
769(税込)
当日出荷
46387304SBPN-360.0529PF 1 1/42250
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
46387313SBPN-420.0632PF 1 1/222.557
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
46387329SBPN-540.1139PF 22571
1,600
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする