ダンバ ナベカラー頭部着色

ダンバ ナベカラー頭部着色 - 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色 - 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色 - 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色 - 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色 - 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色 - 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色 - 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色 - 若井産業
仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径D(Φmm)8.2
注意
※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
働き長さ(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44429088694135A1箱(1000本)なべ44×13(13)
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
44429106694135R1箱(1000本)なべ新茶44×13(13)
8,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
44429115694135G1箱(1000本)なべ銀黒44×13(13)
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44429124694135N1箱(1000本)なべグレー44×13(13)
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44429133694135K1箱(1000本)なべ44×13(13)
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
44429149694135Q1箱(1000本)なべクリーム44×13(13)
8,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
44429158694135B1箱(1000本)なべブルー44×13(13)
8,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
44429167694135D1箱(1000本)なべダークブルー44×13(13)
8,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
44429176694135S1箱(1000本)なべサンドホワイト44×13(13)
8,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44429185694135I1箱(1000本)なべアイボリー44×13(13)
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
44429194694130B1箱(1000本)なべブロンズ44×13(13)
8,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
44429203694160B1箱(1000本)なべブロンズ74×16(16)
9,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44429219694190B1箱(1000本)なべブロンズ104×19(19)
10,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
44429228694250B1箱(500本)なべブロンズ164×25(25)
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44429097694136A1箱(1000本)-74×16(16)
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする