曜日別特売

バリアローブ 混入対策ワイドマスク ブルー 2PLY

バリアローブ 混入対策ワイドマスク ブルー 2PLY - リーブル

幅広サイズで頭巾とマスクの間の隙間をなくし、毛髪等のはみ出しを防ぎます。
万が一食品や材料に紛れても発見しやすいカラー(ブルー)タイプのマスクです。
耳が痛くならない、オーバーヘッドタイプ。
作業現場内の交差汚染を防止するため、カラーゾーニング(色分け)が出来るカラーマスク。

材質ポリプロピレン不織布内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44428573No.2832プリーツ型ブルー2層M90×210オーバーヘッド100
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
44428589No.2832プリーツ型ブルー2層L90×230オーバーヘッド100
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする