軽減税率対応 納品書 インボイス対応

軽減税率対応 納品書 インボイス対応 - ヒサゴ軽減税率対応 納品書 インボイス対応 - ヒサゴ軽減税率対応 納品書 インボイス対応 - ヒサゴ軽減税率対応 納品書 インボイス対応 - ヒサゴ

軽減税率対応のセット伝票
製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。
1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。
ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。

用途
納品書ごとに消費税を計算したい場合に。
619K(合計請求書)とセットでの使用がオススメ。
寸法(mm)128×182(B6)タイプタテ穴間隔(mm)(ファイル)80
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
複写枚数
用紙色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44429824634T1冊(100セット)3枚1枚目:ブルー、2枚目:ピンク、3枚目:白
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44429833644T1冊(80セット)4枚1枚目:ブルー、2枚目:ピンク、3枚目:クリーム、4枚目:白
1,720
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする