ヒサゴ
軽減税率対応 納品書 区分対応 2面4穴
税率や区分の記載が可能。
サイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.08
白色度(%)
83
用紙サイズ
A4
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面付
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44429903
BP1400
2面
4
¥
9,760
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
53372559
BP1401
-
-
¥
9,760
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください