ヒサゴ
軽減税率対応 納品書 インボイス対応 2面4穴
税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
サイズ
A4タテ
面付
2面
穴数
4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.08
入数(枚)
500
白色度(%)
83
表示項目
1.納品書、2.請求書
紙厚(mm)
0.08
サイズ(mm)
210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44429919
BP1410
64-8845-36
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
53372568
BP1412
64-8845-38
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください