ヒサゴ
軽減税率対応 納品書 インボイス対応 3面6穴
税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
サイズ
A4タテ
面付
3面
穴数
6
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.08
白色度(%)
83
表示項目
1.納品書(控)、2.納品書、3.請求書
紙厚(mm)
0.08
サイズ(mm)
210×297
入数
500
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44429928
BP1411
64-8845-37
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
53372577
BP1413
64-8845-39
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください