ヒサゴ
軽減税率対応 納品書 インボイス対応
税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
仕様
1枚目:納品書(控)、2枚目:請求書、3枚目:納品書、4枚目:物品受領書
寸法(inch)
9_1/2×4_1/2
アズワン品番
64-8845-17
複写枚数
4枚
内容量
1箱(500セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44429998
BP001
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください