ヒサゴ
軽減税率対応 合計請求書 区分対応
税率や区分の記載が可能。
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
仕様
1枚目:合計請求書、2枚目:合計請求書
寸法(inch)
9_1/2×4_1/2
アズワン品番
64-8845-19
複写枚数
2枚
内容量
1箱(500セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44430016
BP003
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください