スマイルキッズ
電動角質リムーバー
(2件のレビュー)
なでるだけで角質除去。
材質
本体/ABS樹脂、ローラーカバー/PC樹脂、ローラーヤスリ/アルミナ(人工ダイヤモンドパウダー入)
寸法(mm)
76×46×168
質量(g)
164
使用電池
単3形乾電池4個(別売)
電池寿命
1日10分使用で約40回(目安)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44430366
ADR-3401
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください