曜日別特売

耳すっきりクリーナー

耳すっきりクリーナー - スマイルキッズ耳すっきりクリーナー - スマイルキッズ
(3件のレビュー)

シリコンノズルで痛くなく、すっきり取れます。

付属品シリコンノズル大・小各1個、清掃用ブラシ材質本体/ABS樹脂、ノズル/シリコーンゴム寸法(mm)103×100×50(ノズル部除く)質量(g)88使用電池単3形乾電池2個(別売)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44430384AYC-101BLブルー
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44430393AYC-101PKピンク
2,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 耳がかゆくなった時
その他業種

安全,快適に耳掃除ができ,手指が不自由な私でも案して使えます。重宝してます。

2025-03-11
用途:
サービス業

無いよりはまし大きいのは取れないけど無いよりはましでした

対象商品 : 44430384
2023-04-20
用途: 父親の介護

父の介護で耳かきがやりにくいため購入しましたが思ったより耳垢が取れていて満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする