日本プラパレット(NPC)
ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方
平置き・段積み用
型式
片面四方差し
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
外寸法・奥行(mm)
900
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44434365
AZFD-1109FE
ポリプロピレン(PP)
ブルー
1000
4000
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44434374
AZFD-1109FERR
再生ポリプロピレン(PP)
ブラック
1000
4000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000