曜日別特売

スタンダードパレット Fシリーズ 片面四方

スタンダードパレット Fシリーズ 片面四方 - 日本プラパレット(NPC)スタンダードパレット Fシリーズ 片面四方 - 日本プラパレット(NPC)
(1件のレビュー)

平置き・段積み用

仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)260型式片面四方差し高さ(mm)144間口(mm)1000規格JISB種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1000内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44434636FA-1010ポリプロピレン(PP)片面4方差しブラウン10004000
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44434645FA-1010RR再生ポリプロピレン(PP)片面4方差しブラック10004000
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44434645
2021-04-12
用途: 装置出荷に使用
製造業

黒いネコのJITボックスに使うカゴ車内寸が1040x1040なのでそこに入るパレットを探してました。
モノ自体はとても丈夫で60kgの装置を2台固定して出荷しました。品質的には満足です。
ただ、一般的なパレットサイズ1100x1100に対してかなり価格がするのでもう少し安いとありがたいです。まとめ買い10枚単位で割引などがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする