オピニふせん用伝言メモS 確認&承認メモ

オピニふせん用伝言メモS 確認&承認メモ - シヤチハタオピニふせん用伝言メモS 確認&承認メモ - シヤチハタオピニふせん用伝言メモS 確認&承認メモ - シヤチハタオピニふせん用伝言メモS 確認&承認メモ - シヤチハタオピニふせん用伝言メモS 確認&承認メモ - シヤチハタオピニふせん用伝言メモS 確認&承認メモ - シヤチハタオピニふせん用伝言メモS 確認&承認メモ - シヤチハタオピニふせん用伝言メモS 確認&承認メモ - シヤチハタ

ふせんやメモにポンと捺(お)すだけで、見やすく、わかりやすい伝言メモが作れます。
お仕事メモでよく使われるメッセージを、75×75mmのふせんやメモになつ印できるスタンプにしました。
女性らしくやさしい印象の手書き風フォントを使用しています。
記入した文字が見やすいグレーのインキを使用しています。
文字をキレイに書き込めるドットの方眼付きです。

寸法(mm)87.2×87.2×34質量(g)79インク色グレー印面サイズ(mm)60×60アズワン品番65-0451-43印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44794908OPI-PET-C1/H
680
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする