シヤチハタ
ネームデュオ(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー
ネーム印と印鑑を1本で使い分け。様々なシーンで使える1本。
ネーム印と印鑑を便利に持ち歩けます。
印鑑のキャップには朱肉がセットされているので、
ワンタッチですぐに使うことができます。
用途
ネーム印は荷物の受取時や回覧などの確認時に。印鑑(アクリル印)は朱肉を使ったはんこを求められる時に。
寸法(mm)
13.5×17.8×80.8
質量(g)
15
書体
8種類
印面サイズ(mm)
(ネーム印)9、(印鑑)10
対応オプション
補充インキ:XLR-GP、XL-D-RC
オーダー方法
メールオーダー
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ネーム印は補充なしで約3000回、印鑑は約500回捺せます。(試験データによる)
※ネーム印は、印鑑証明には使用しないでください。また、ネームデュオ専用印鑑は地域により印鑑登録できない場合がございます。
※商品の色は実物と多少異なる場合がございます。
※見本の色は、実際の印影の色とは多少異なります。
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。
ハガキでお申し込み頂いた場合には楷書体。
WEB環境よりお申し込みいただいた場合は、さらにたくさんの書体がお選びいただけます。
パソコンでお申し込みの場合のみ、入力画面で印影イメージを確認することができます。書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44794926
XL-D1/MO
(本体)シルバー、(インキ)ネーム印:6色、印鑑:朱色のみ
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
44794935
XL-D2/MO
(本体)パールブルー、(インキ)ネーム印:6色、印鑑:朱色のみ
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
44794944
XL-D3/MO
(本体)パールピンク、(インキ)ネーム印:6色、印鑑:朱色のみ
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ネーム印付きワンタッチ印鑑ネームデュオ
参考になった