相原電機
省スペース(薄型)トランス SMAシリーズ
小型軽量、コネクタ仕様で接続が容易。
用途
産業機械、非FA機械。
1次電圧(V)
200
2次電圧(V)
100
絶縁種別
A種
仕様
PS間シールド:有(ユーロ)
周波数(Hz)
50/60
適合規格
JIS C 5310、6436
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
1Φ
絶縁耐圧
AC1.5kV/1分間
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44446143
SMA21-50
50
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
44446159
SMA21-100
100
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
44446168
SMA21-200
200
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください