曜日別特売

ピュアスペース・01 出荷前点検検査書付

ピュアスペース・01 出荷前点検検査書付 - アズワンピュアスペース・01 出荷前点検検査書付 - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。

材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)【抗菌・防臭HEPA】200×200×50集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01-22内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775344PS01-AD
51,900
51,800
56,980(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする