除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)485×275×285外寸(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)内寸(mm)485×275×285棚板数(枚)2電源コード(m)2棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30電源コード2Pプラグ付コード外寸法(mm)530×345×335※除湿ユニット含むアズワン品番1-5487-21-20除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30校正証明書一般校正内容量1台