デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)11容量(L)12外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)内寸(mm)260×180×260棚段数2段(棚板間隔:100mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-068-01-20棚板寸法(mm)257×171×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正内容量1個