曜日別特売

サイエンスオートクレーブ 16L 出荷前点検検査書付

サイエンスオートクレーブ 16L 出荷前点検検査書付 - アズワンサイエンスオートクレーブ 16L 出荷前点検検査書付 - アズワン

研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。

付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26容量(L)【缶体】約16電源AC100V 50/60Hz 1200W制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】240×360タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-803-02-22温度設定115℃/121℃圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775606NCC-16LVB
380,000
379,000
416,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする