曜日別特売

デジタル騒音計 校正証明書付 SLシリーズ

デジタル騒音計 校正証明書付 SLシリーズ - アズワンデジタル騒音計 校正証明書付 SLシリーズ - アズワンデジタル騒音計 校正証明書付 SLシリーズ - アズワン
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)周波数範囲(Hz)31.5~8k校正証明書一般校正分解能0.1dB内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定レベル範囲(dB)
精度
寸法(mm)
質量(g)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775877SL8850Low/35~100、Hi/65~130±1.5dB(at94dB)63.8×40×251250表示1.5回/秒・MAX表示・データホールド・AC/DCアウトプット
31,800
31,780
34,958(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44775886SL815Low/30~80、Med/50~100、Hi/80~130、Auto/30~130±1.4dB55.0×32×210230表示2回/秒(バー表示20回/秒)、MAX.MIN表示
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする