ビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ

ビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワンビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ - アズワン

新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)【棚板】60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出校正証明書一般校正内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
消費電力(W)
キャスター
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44776069SPB-V1棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)24約6無し450×400×900
123,000
122,000
134,200(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44776078SPB-V2棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)36約6無し900×400×900
174,000
173,000
190,300(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44776087SPB-V3棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)54約5Φ100mmハードゴム製(ストッパー×2個付き)600×550×1700
239,000
238,000
261,800(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44776096SPB-V4棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)102約5Φ50mmハードゴム製(ストッパー×2個付き)1200×550×1652
364,000
363,000
399,300(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする