オートドライデシケーターBG・FN 校正証明書付 SP-BGシリーズ

オートドライデシケーターBG・FN 校正証明書付 SP-BGシリーズ - アズワンオートドライデシケーターBG・FN 校正証明書付 SP-BGシリーズ - アズワン

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)内寸法(mm)494×460×848内寸(mm)560×483×864電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)最大消費電力(W)27取付ピッチY(mm)50材質(枠)アルミ平均消費電力(W)4棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)パッキン【扉】マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
外寸(mm)
棚板間隔(mm)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44776105SP-BGFN-P19前輪2ヶ所ストッパー無し(ゴム足)574×524×106535約10/枚
168,000
167,000
183,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44776114SP-BGFN-S19前輪2ヶ所ストッパー無し(ゴム足)574×524×106540約20/枚
183,000
182,000
200,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44776123SP-BGKFN-P21前輪2ヶ所ストッパー574×524×113535約10/枚
176,000
175,000
192,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44776139SP-BGKFN-S21前輪2ヶ所ストッパー574×524×113540約20/枚
188,000
187,000
205,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする