曜日別特売

ホールピペット JCSS校正付

ホールピペット JCSS校正付 - アズワン
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正内容量1本
注意
※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※校正ポイント:満量1ポイントです。※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447768570.1mL0.1300
11,150
11,050
12,155(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447768660.2mL0.2300
11,130
11,030
12,133(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447768750.3mL0.3300
11,130
11,030
12,133(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447768840.4mL0.4300
11,220
11,120
12,232(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447768930.5mL0.5300
10,810
10,710
11,781(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447769091mL クラスA1350
10,510
10,410
11,451(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447769181.5mL1.5350
10,810
10,710
11,781(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447769272mL クラスA2350
10,510
10,410
11,451(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447769362.5mL2.5350
10,520
10,420
11,462(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447769453mL クラスA3350
10,510
10,410
11,451(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447769544mL クラスA4380
10,510
10,410
11,451(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447769635mL クラスA5380
10,590
10,490
11,539(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447769796mL6395
10,690
10,590
11,649(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447769887mL7405
10,690
10,590
11,649(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447769978mL8410
10,690
10,590
11,649(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
447770069mL9410
10,700
10,600
11,660(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4477701510mL クラスA10440
10,740
10,640
11,704(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4477702415mL クラスA15440
10,880
10,780
11,858(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4477703320mL クラスA20470
10,980
10,880
11,968(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4477704925mL クラスA25480
11,090
10,990
12,089(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4477705830mL クラスA30480
11,220
11,120
12,232(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4477706740mL クラスA40510
11,320
11,220
12,342(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4477707650mL クラスA50540
11,800
11,700
12,870(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44777085100mL100600
12,860
12,760
14,036(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする