曜日別特売

防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ

防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ - アズワン防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ - アズワン防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ - アズワン防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ - アズワン防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ - アズワン防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ - アズワン防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ - アズワン

標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。

付属品標準センサー×1本材質【プローブ】ステンレス(SUS304)寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~+250コード長さ(m)約1精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサーサーミスター分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44777216WT-100測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ2-3799-01-20
29,900
29,800
32,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44777225WT-200測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、HACCPアラート2-3799-02-20
30,600
30,500
33,550(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44777234WT-300測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー2-3799-03-20
30,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

防水デジタル温度計 WT-300 (2-3799-03)
防水デジタル温度計 WT-100 (2-3799-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする