アズワン
アクリル小型真空容器 校正証明書付
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様
【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
付属品
真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個
材質
胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
除湿方式
真空
許容真空度(Pa)
約133(1Torr)
真空ゲージ
あり
パッキン
ニトリルゴム
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
板厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44777916
200型
3.2
Φ215×335
Φ184×192
胴部/8、底板/20、天板/20
2-7875-01-20
¥
64,300
¥
64,200
¥
70,620
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44777925
300型
8
Φ315×449
Φ280×296
胴部/10、底板/25、天板/25
2-7875-02-20
¥
105,400
¥
104,400
¥
114,840
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000