曜日別特売

K熱電対 校正証明書付 KTOシリーズ

K熱電対 校正証明書付 KTOシリーズ - アズワンK熱電対 校正証明書付 KTOシリーズ - アズワン

豊富なラインナップをご用意。

材質【リード線被覆】ガラスウール材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2リード線【端末部】M4Y端子校正証明書一般校正内容量1個
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
シース部寸法(Φmm×mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
アズワン品番
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44777934KTO-1650-50~6502-7957-01-201.6×50
15,100
15,000
16,500(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44777943KTO-16100-50~6502-7957-02-201.6×100
15,100
15,000
16,500(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44777968KTO-16150-50~6502-7957-03-201.6×150
15,600
15,500
17,050(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44777986KTO-16200-50~6502-7957-04-201.6×200
15,600
15,500
17,050(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44778004KTO-16300-50~6502-7957-05-201.6×300
15,900
15,800
17,380(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44778029KTO-3250-50~7502-7957-06-203.2×50
15,600
15,500
17,050(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44778047KTO-32100-50~7502-7957-07-203.2×100
15,600
15,500
17,050(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44778065KTO-32150-50~7502-7957-08-203.2×150
16,000
15,900
17,490(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44778083KTO-32200-50~7502-7957-09-203.2×200
16,000
15,900
17,490(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44778108KTO-32300-50~7502-7957-10-203.2×300
16,000
15,900
17,490(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする