アズワン
熱電対 テフロン (R) モールド型 校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズ
ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質
【被覆】フッ素樹脂
感温部(mm)
Φ4.5×50
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44778607
L-TN-4-K
2
5-1082-01-20
¥
21,200
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44778625
L-TN-4-K-TCN-1M
1
5-1082-05-20
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000