曜日別特売

モールド型表面センサー 校正証明書付 MF-Oシリーズ

モールド型表面センサー 校正証明書付 MF-Oシリーズ - アズワン

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。

材質【モールド加工部】PI(ポリイミド)使用温度範囲(℃)-100~+200感温部(mm)5×20エレメント(μm)K・T校正証明書一般校正内容量1個
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44778765MF-O-KK6-9248-11-20
16,700
16,600
18,260(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44778783MF-O-TT6-9248-12-20
17,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44778808MF-O-K-TCN-1MK(コネクター付き)6-9248-13-20
21,000
20,900
22,990(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする