曜日別特売

防水放射温度計 校正証明書付

防水放射温度計 校正証明書付 - カスタム
測定範囲(℃)-60~+550放射率0.10~1.00(0.01ステップ)寸法(mm)43×117×144質量(g)約195電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度±0.3℃か±1%rdgのどちらか大きい方分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1照準レーザーマーカー機能最大値表示・最小値表示・DIFホールド・平均値表示・HI/LOアラーム・連続測定・オートパワーオフ・バックライト応答時間(秒)1距離係数D:S=12:1測定エリア寸法0.500694444444444アズワン品番1-2530-01-20防水性IP54校正証明書一般校正内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44779009IR-310WP
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44779009IR-310WP70617558IR-310WP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)画像準備中レーザーマーカー付き防水型放射温度計カスタム1セット
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする