カスタム
防水デジタル温度計 校正証明書付き
防水タイプなので、水周りで安心して使用できます。ホールド機能、MAX/MINメモリ表示機能付きです。アラーム機能(上限値/下限値)付きです。
測定範囲(℃)
-50~+300
寸法(mm)
66×22×135
質量(g)
約150
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
精度
-10.0~+100.0℃:±1℃、-50.0~-10.1℃、+100.1~+200.0℃:±2℃、+200.1~+300.0℃:±3℃
分解能(℃)
【温度測定時】0.1、アラーム設定時:1
温度センサー
サーミスタ
サンプリング
1秒
防塵防水性能
IP65
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44779045
CT-285WP
3-4750-01-20
¥
16,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50463684
CT-285WP
359-035339
¥
24,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください