ナビス(アズワン)
ストップウォッチ ラップ記録2点 校正証明書付
ネックストラップ付きです。
寸法(mm)
82×62×23
質量(g)
67
表示
100分の1秒、時間、日付
機能
12h/24h表示切り替え、アラーム・チャイム、ラップ記録2点(出力無し)
時間
【最大計測】23時間59分59.99秒
電池
ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)
アズワン品番
8-5960-01-20
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44779404
PC894
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000