日本エアーテック
小型HEPAユニット 出荷前点検検査書付 MACシリーズ
付属品
吹出口周囲パッキン・固定ネジ
電源(V)
AC100(50/60Hz) 1Φ
清浄度
【吹出口】ISO5(クラス100)
集塵効果
0.3μm粒子にて99.99%以上
集塵要素
プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
風量(m
3
/min)
電源コード(m)
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44783525
MAC-15
250×256×130
2.5
1
3(接地プラグ付き)
【取り付け部】190×190
¥
82,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783516
MAC-103
664×664×200
15
10
5(接地プラグ付き)
【取付け部】570×570
¥
252,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000