日本計量器工業
極低温用標準温度計 二重管 校正証明書付
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)
300
測定範囲(℃)
-100~+30
温度測定範囲(℃)
-100~30
最小目盛(℃)
0.5
アズワン品番
3-5576-01-20
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44783577
-
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000