日本計量器工業
フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)
300
最小目盛(℃)
1
校正証明書
一般校正
内容量
1本
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44783586
JC-2211
0~50
アルコール
JC’-2211
1-8277-01-20
¥
19,160
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783595
JC-2216
0~100
アルコール
JC’-2216
1-8277-02-20
¥
19,160
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783604
JC-2218
0~150
アルコール
JC’-2218
1-8277-03-20
¥
19,520
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783613
JC-2219
0~200
アルコール
JC’-2219
1-8277-04-20
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783629
JC-2212
-20~+50
アルコール
JC’-2212
1-8277-05-20
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783638
JC-2213
-30~+50
アルコール
JC’-2213
1-8277-06-20
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783647
JC-2217
-20~+100
アルコール
JC’-2217
1-8277-07-20
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783656
JC-2220
0~50
水銀
JC-2220
1-8277-08-20
¥
12,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783665
JC-2221
0~100
水銀
JC-2221
1-8277-09-20
¥
12,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783674
JC-2223
0~200
水銀
JC-2223
1-8277-10-20
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000