防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付

防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付 - 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付 - 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付 - 熱研

抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。

付属品ネックストラップ・ソフトケース材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280コード長さ(m)1精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)サンプリング周期約1秒アズワン品番2-7224-01-20防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7校正証明書一般校正内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783708SN-3000セット
33,800
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする