曜日別特売

サニタリーブラインドヘルール(SUS316L)

サニタリーブラインドヘルール(SUS316L) - フジトクサニタリーブラインドヘルール(SUS316L) - フジトク
材質SUS316L形状ヘルール内容量1個
全6種類を絞り込む
口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44446457ZFB(SUS316L)1S
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
44446466ZFB(SUS316L)1.5S
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
44446475ZFB(SUS316L)2S
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
44446484ZFB(SUS316L)2.5S
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44446493ZFB(SUS316L)3S
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
44446509ZFB(SUS316L)4S
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする