フジトク
サニタリーミニブラインドヘルール(SUS316L)
材質
SUS316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
34
寸法E(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44446999
ZMFB(SUS316L)
8A
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
44447008
ZMFB(SUS316L)
10A
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44447017
ZMFB(SUS316L)
15A
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材