フジトク
サニタリーミニクランプ
材質
SUS304
形状
クランプ
寸法A(mm)
77
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44447026
ZM2H(SUS304)
8A
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447035
ZM2H(SUS304)
10A
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44447044
ZM2H(SUS304)
15A
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材