フジトク
サニタリーユニオンガスケットL型
(1件のレビュー)
形状
パッキン
全長(mm)
6
寸法L(mm)
6
寸法t(mm)
4
内容量
1個
全30種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
材質
選択してください
EPDM
NBR
PTFE
シリコン
バイトン
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44447534
ZGL-シリコン
1S
シリコン
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
44447543
ZGL-シリコン
1.5S
シリコン
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
44447559
ZGL-シリコン
2S
シリコン
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
44447568
ZGL-シリコン
2.5S
シリコン
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447577
ZGL-シリコン
3S
シリコン
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447586
ZGL-シリコン
4S
シリコン
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447595
ZGL-EPDM
1S
EPDM
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447604
ZGL-EPDM
1.5S
EPDM
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
44447613
ZGL-EPDM
2S
EPDM
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
44447629
ZGL-EPDM
2.5S
EPDM
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447638
ZGL-EPDM
3S
EPDM
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447647
ZGL-EPDM
4S
EPDM
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447656
ZGL-NBR
1S
NBR
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447665
ZGL-NBR
1.5S
NBR
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
44447674
ZGL-NBR
2S
NBR
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447683
ZGL-NBR
2.5S
NBR
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447699
ZGL-NBR
3S
NBR
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447708
ZGL-NBR
4S
NBR
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447717
ZGL-バイトン
1S
バイトン
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447726
ZGL-バイトン
1.5S
バイトン
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447735
ZGL-バイトン
2S
バイトン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44447744
ZGL-バイトン
2.5S
バイトン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447753
ZGL-バイトン
3S
バイトン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447769
ZGL-バイトン
4S
バイトン
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447778
ZGL-PTFE
1S
PTFE
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
44447787
ZGL-PTFE
1.5S
PTFE
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
44447796
ZGL-PTFE
2S
PTFE
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
44447805
ZGL-PTFE
2.5S
PTFE
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447814
ZGL-PTFE
3S
PTFE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44447823
ZGL-PTFE
4S
PTFE
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材