フジトク
サニタリーブラインドライナー
形状
ブラインドライナー
全長(mm)
11
寸法L(mm)
11
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
材質
SUS304
SUS316
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44448313
ZLB(SUS304)
1S
SUS304
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44448329
ZLB(SUS304)
1.5S
SUS304
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44448338
ZLB(SUS304)
2S
SUS304
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44448347
ZLB(SUS304)
2.5S
SUS304
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44448356
ZLB(SUS304)
3S
SUS304
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44448365
ZLB(SUS304)
4S
SUS304
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44448374
ZLB(SUS316)
1S
SUS316
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44448383
ZLB(SUS316)
1.5S
SUS316
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44448399
ZLB(SUS316)
2S
SUS316
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44448408
ZLB(SUS316)
2.5S
SUS316
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44448417
ZLB(SUS316)
3S
SUS316
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44448426
ZLB(SUS316)
4S
SUS316
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材