フジトク
サニタリー六角ナット
形状
溶接ライナー
材質
SUS316L
寸法E(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法C(mm)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44448539
ZNH-S(SUS304)
25.4
23
1S
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44448548
ZNH-S(SUS304)
38.1
35.7
1.5S
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
44448557
ZNH-S(SUS304)
50.8
47.8
2S
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
44448566
ZNH-S(SUS304)
63.5
59.5
2.5S
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44448575
ZNH-S(SUS304)
76.3
72.3
3S
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材