サニタリーヘルールメネジアダプター

サニタリーヘルールメネジアダプター - フジトク
材質SUS304形状メネジアダプター寸法L(mm)21寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44448767ZFA-RP(SUS304)1S×1/2
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
44448776ZFA-RP(SUS304)1S×3/4
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
44448785ZFA-RP(SUS304)1S×1
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
44448794ZFA-RP(SUS304)1.5S×3/4
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
44448803ZFA-RP(SUS304)1.5S×1
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする