サニタリーウルトラシリコン8

サニタリーウルトラシリコン8 - フジトクサニタリーウルトラシリコン8 - フジトク
(1件のレビュー)

汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。
裂けない・欠けない・千切れない。
違いがわかるヘルールパッキンです。
サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。
亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。
'-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。
高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。
厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。

仕様【動摩擦抵抗率】0.75材質シリコン形状パッキン硬さ78(JIS A Hs)比重1.14伸び(%)500引張強度(MPa)9.3引裂強度98kN/mmΦ内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44449135ZUS15A
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
44449144ZUS20A
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
44449153ZUS1S
オープン
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449169ZUS1.5S
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
44449178ZUS2S
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44449187ZUS2.5S
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
44449196ZUS3S
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
44449205ZUS3.5S
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44449214ZUS4S
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44449178
2023-08-28
用途: 消耗部品として使用
製造業

青色かと思っていたら、白であった為、弊社の食品機械に使用できず。
紛らわしい写真を掲載しないか、色の表記をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする