ラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル

ラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル - プラタラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル - プラタラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル - プラタラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル - プラタラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル - プラタラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル - プラタ

高輝度4000luxのLEDパネルです。厚み20mmの薄型設計で、吊り下げにも対応しております。(長辺側2個所/短辺側2個所に吊り下げフック設置済。
プラスドライバーで簡単に取り外し可能)
また、表面板は耐光性に優れたアクリル板(T=1.5mm)採用。塩ビ製パネルのように長期間使用での変色、変形がありません。
ACアダプター、調光用リモコン付属。

用途メニューや案内の展示に。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
フレーム(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44795066lb064パネル本体、ACアダプター(12V 3A)、調光コントローラー2.7(約)636×462×20(約)576×402
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44795057lb063パネル本体、ACアダプター(12V 5A)、調光コントローラー4.6(約)883×636×20(約)823×576
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする