強力パンチ

強力パンチ - カール事務器強力パンチ - カール事務器強力パンチ - カール事務器強力パンチ - カール事務器強力パンチ - カール事務器強力パンチ - カール事務器強力パンチ - カール事務器強力パンチ - カール事務器

自動回転式ロットガード。
上向き穴あけ方式で屑の散らばりを抑えます。
用紙の中央合わせが簡単なワイドダブルゲージ。
紙当てを倒して4穴も可能。
消耗品はワンタッチで簡単可能。
消耗品収納ケース付(パイプロット刃2本/ロットガード10枚収納可能)

材質ABS、POM、SPCC穴径(Φmm)6奥行(mm)(穴)12穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穿孔能力(枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44795014HD-530N330234×445×2257.2
40,000
32,000
35,200(税込)
当日出荷
44795023HD-520N220234×445×1956.8
30,000
24,000
26,400(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする